Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Felületre szerelő keret DL IP44 DN215 mélysugárzóhoz SN143597 - 709966

MásolásMásolás
LEDVANCE - Felületre szerelő keret DL IP44 DN215 mélysugárzóhoz SN143597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépítő keret

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075709966

Sonepar cikkszám

SN143597

Gyártói cikkszám

709966

Gyártói típuskód

DL IP44 FRAME DN 215 WT    

Tartozék fajtája:

beépítő keret

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

42 mm

Átmérő:

215 mm

Felületre szerelő keret DL IP44 DN215 mélysugárzóhoz