LEDVANCE - Felületre szerelő keret DL IP44 DN90 mélysugárzóhoz SN143590 - 709881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075709881
Sonepar cikkszám
SN143590
Gyártói cikkszám
709881
Gyártói típuskód
DL IP44 FRAME DN 90 WT
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Áttetsző:
Nem
Magasság:
47 mm
Átmérő:
90 mm
Felületre szerelő keret DL IP44 DN90 mélysugárzóhoz