LEDVANCE - Felületre szerelő keret DL SLIM DN105 mélysugárzóhoz SN116289 - 079151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 121 mm
Szélesség - 121 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116289
Gyártói cikkszám
079151
Gyártói típuskód
DL SLIM FRAME DN105 WT
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
121 mm
Szélesség:
121 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
54 mm
Átmérő:
121 mm
Felületre szerelő keret DL SLIM DN105 mélysugárzóhoz