LEDVANCE - Felületre szerelő keret DL SLIM DN210 mélysugárzóhoz SN116293 - 079199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 225 mm
Szélesség - 225 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116293
Gyártói cikkszám
079199
Gyártói típuskód
DL SLIM FRAME DN210 WT
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
225 mm
Szélesség:
225 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
38 mm
Átmérő:
225 mm
Felületre szerelő keret DL SLIM DN210 mélysugárzóhoz