LEDVANCE - Felületreszerelőkeret 600x600 Backlit panelhez SN115028 - 402843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 613 mm
Szélesség - 613 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115028
Gyártói cikkszám
402843
Gyártói típuskód
PL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
613 mm
Szélesség:
613 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
70 mm
Átmérő:
0 mm
Felületreszerelőkeret 600x600 Backlit panelhez