LEDVANCE - Felületreszerelőkeret 600x600 Backlit panelhez SN133482 - 505261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075505261
Sonepar cikkszám
SN133482
Gyártói cikkszám
505261
Gyártói típuskód
ECOPANEL600SURFACMOUNTKIT H70
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Magasság:
70 mm
Felületreszerelőkeret 600x600 Backlit panelhez