LEDVANCE - Felületreszerelőkeret 625x625 KIT H70 VAL SN116632 - 402867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 638 mm
Szélesség - 638 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116632
Gyártói cikkszám
402867
Gyártói típuskód
PL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
638 mm
Szélesség:
638 mm
Magasság:
70 mm
Felületreszerelőkeret 625x625 KIT H70 VAL