Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Fémhalogén 150W/830WDL PB CO E27 12X1 SN100546 - 439641

MásolásMásolás
LEDVANCE - Fémhalogén 150W/830WDL PB CO E27 12X1 SN100546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100546

Gyártói cikkszám

439641

Gyártói típuskód

HCI-E/P 150W/830WDL PB CO E27

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Foglalat:

E27

Fémhalogén 150W/830WDL PB CO E27 12X1