Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Fénycső Germicid 30W 26x893mm G13 SN121717 - 502642

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Fénycső Germicid 30W 26x893mm G13 SN121717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-C

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 893 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121717

Gyártói cikkszám

502642

Gyártói típuskód

UVC T8 30W G13 25X1

UV-sugárzás típusa:

UV-C

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

893 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Igen

Átmérő:

25.5 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Lámpafeszültség:

96-96 V

Fényforrás:

egyéb

Orvosi alkalmazásokhoz:

Igen

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10800 h

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Higanytartalom:

2.5 mg

Fénycső Germicid 30W 26x893mm G13