LEDVANCE - Fénycső LED-es 10W 6500K 1200lm IP20 900x26mm T8 G13 SN201207 - 435102
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854435102
Sonepar cikkszám
SN201207
Gyártói cikkszám
435102
Gyártói típuskód
LEDTUBE T8 EM V 900 10W 865 LEDV
Fénycső LED-es 10W 6500K 1200lm IP20 900x26mm T8 G13