LEDVANCE - Fénycső LED-es 1200x28mm T8 14W 4000K 2600lm G13 IP20 SN201508 - 258572
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854258572
Sonepar cikkszám
SN201508
Gyártói cikkszám
258572
Gyártói típuskód
LEDTUBE T8 EM UO HT S 1200 14W 840 LEDV
Fénycső LED-es 1200x28mm T8 14W 4000K 2600lm G13 IP20