LEDVANCE - Fénycső LED-es 26x600mm 6,3W 3000K 990lm IP20 T8 G13 SN207589 - 432040
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854432040
Sonepar cikkszám
SN207589
Gyártói cikkszám
432040
Gyártói típuskód
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 600 mm 6.3W 830
Fénycső LED-es 26x600mm 6,3W 3000K 990lm IP20 T8 G13