LEDVANCE - Fénycső LED-es 26x600mm 6,3W 4000K 1100lm IP20 T8 G13 SN207591 - 432064
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854432064
Sonepar cikkszám
SN207591
Gyártói cikkszám
432064
Gyártói típuskód
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 600 mm 6.3W 840
Fénycső LED-es 26x600mm 6,3W 4000K 1100lm IP20 T8 G13