LEDVANCE - Fénycső LED-es 26x600mm 6,3W 6500K 1100lm IP20 T8 G13 SN207592 - 432088
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854432088
Sonepar cikkszám
SN207592
Gyártói cikkszám
432088
Gyártói típuskód
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 600 mm 6.3W 865
Fénycső LED-es 26x600mm 6,3W 6500K 1100lm IP20 T8 G13