LEDVANCE - Fénycső LED-es 26x900mm T8 10W 3000K 1080lm G13 IP20 SN201315 - 435065
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854435065
Sonepar cikkszám
SN201315
Gyártói cikkszám
435065
Gyártói típuskód
LEDTUBE T8 EM V 900 10W 830 LEDV
Fénycső LED-es 26x900mm T8 10W 3000K 1080lm G13 IP20