Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

LEDVANCE - Fénycső LED-es 849mm T5 11W 4000K 1700lm IP20 SN202882 - 552489

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Fénycső LED-es 849mm T5 11W 4000K 1700lm IP20 SN202882

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854552489

Sonepar cikkszám

SN202882

Gyártói cikkszám

552489

Gyártói típuskód

LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 840 LEDV

Fénycső LED-es 849mm T5 11W 4000K 1700lm IP20