Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Fénycső LED-es 863x17mm T5 13W 650K 1690lm IP20 G5 SN200425 - 579967

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Fénycső LED-es 863x17mm T5 13W 650K 1690lm IP20 G5 SN200425

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854579967

Sonepar cikkszám

SN200425

Gyártói cikkszám

579967

Gyártói típuskód

LEDTUBE T5 AC VALUE 849 13W 865 LEDV

Fénycső LED-es 863x17mm T5 13W 650K 1690lm IP20 G5