Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Fényterelő HB COMP 225W csarnokvilágítóhoz 80° 2db/cs SN146640 - 715264

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Fényterelő HB COMP 225W csarnokvilágítóhoz 80° 2db/cs SN146640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Szín - egyéb

  • Hosszúság - 172 mm

  • Szélesség - 489 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075715264

Sonepar cikkszám

SN146640

Gyártói cikkszám

715264

Gyártói típuskód

HB COMP V REFL 225W 80DEG SI

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

alumínium

Szín:

egyéb

Hosszúság:

172 mm

Szélesség:

489 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

507 mm

Fényterelő HB COMP 225W csarnokvilágítóhoz 80° 2db/cs