LEDVANCE - Fényterelő HB DALI 90W 80° alumínium SN089338 - 157453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - reflektor
Sugárzási szög - 80 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089338
Gyártói cikkszám
157453
Gyártói típuskód
HB DALI REFLECTOR 90W 80DEG SI
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
reflektor
Sugárzási szög:
80 °
Raszter/reflektor típusa:
fényes
Szín:
ezüst
Anyag:
alumínium
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Hosszúság:
406 mm
Szélesség:
406 mm
Átmérő:
406 mm
Magasság / mélység:
204 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Fényterelő HB DALI 90W 80° alumínium