LEDVANCE - Fényterelő HB VAL 200W csarnokvilágítóhoz 80° SN116316 - 423312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - reflektor
Sugárzási szög - 80 °
Szín - ezüst
Fényelosztó - reflektor
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116316
Gyártói cikkszám
423312
Gyártói típuskód
HB VAL REFLECTOR 200W 80DEG SI
Tartozék fajtája:
reflektor
Sugárzási szög:
80 °
Szín:
ezüst
Fényelosztó:
reflektor
Anyag:
alumínium
Fénykilépés:
direkt
Raszter/reflektor típusa:
fényes
Átmérő:
425 mm
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Fényterelő HB VAL 200W csarnokvilágítóhoz 80°