LEDVANCE - Fényterelő LN UO 1500-hoz 2db/cs SN129843 - 133389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus/aszimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - reflektor
Sugárzási szög - 80 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129843
Gyártói cikkszám
133389
Gyártói típuskód
LN UO 1500 REFLECTOR
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus/aszimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
reflektor
Sugárzási szög:
80 °
Raszter/reflektor típusa:
fényes
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Hosszúság:
1420 mm
Szélesség:
66 mm
Magasság / mélység:
20 mm
Fényterelő LN UO 1500-hoz 2db/cs