LEDVANCE - Fényterelő Tracklight Spot D75 sínes lámpatesthez 38° SN158018 - 113824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 0 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075113824
Sonepar cikkszám
SN158018
Gyártói cikkszám
113824
Gyártói típuskód
TRACK SP REFLECTOR D75 FL
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
3
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
2500 A
Feszültség fajtája:
AC
Fényterelő Tracklight Spot D75 sínes lámpatesthez 38°