Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Fogyasztásmérő WIFI-s dugaljba dugható max 2300W kapcsolható/időzíthető SN155063 - 537248

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Fogyasztásmérő WIFI-s dugaljba dugható max 2300W kapcsolható/időzíthető SN155063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075537248

Sonepar cikkszám

SN155063

Gyártói cikkszám

537248

Gyártói típuskód

SMART+ WIFI PLUG EU

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

10 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Jelzőlámpával:

Nem

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

49 mm

Készülék magassága:

80 mm

Készülék mélysége:

59 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

Fogyasztásmérő WIFI-s dugaljba dugható max 2300W kapcsolható/időzíthető