Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

LEDVANCE - Függ LED-es lpt 36W 1250lm 3000K IP20 SN191567 - 846562

MásolásMásolás
LEDVANCE - Függ LED-es lpt 36W 1250lm 3000K IP20 SN191567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075846562

Sonepar cikkszám

SN191567

Gyártói cikkszám

846562

Gyártói típuskód

DECOR PUCK 3XPENDANT LN 36W 930 BK OSRAM

Függ LED-es lpt 36W 1250lm 3000K IP20