LEDVANCE - Függesztő kengyel HB COMP 225W csarnokvilágítóhoz SN146642 - 715332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - fekete
Hosszúság - 233 mm
Szélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075715332
Sonepar cikkszám
SN146642
Gyártói cikkszám
715332
Gyártói típuskód
HB COMP V BRACKET 225W
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
233 mm
Szélesség:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
138 mm
Függesztő kengyel HB COMP 225W csarnokvilágítóhoz