LEDVANCE - Függesztő kengyel HB P 87-210W csarnokvilágítóhoz SN146636 - 695191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - fekete
Hosszúság - 138 mm
Szélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075695191
Sonepar cikkszám
SN146636
Gyártói cikkszám
695191
Gyártói típuskód
HB BRACKET 87 147 190 210W
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
138 mm
Szélesség:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Áttetsző:
Nem
Magasság:
150 mm
Függesztő kengyel HB P 87-210W csarnokvilágítóhoz