Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Függesztő kengyel HB VAL 100W csarnokvilágítóhoz SN116318 - 423350

MásolásMásolás
LEDVANCE - Függesztő kengyel HB VAL 100W csarnokvilágítóhoz SN116318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 148 mm

  • Szélesség - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116318

Gyártói cikkszám

423350

Gyártói típuskód

HB VAL BRACKET 100W

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Hosszúság:

148 mm

Szélesség:

22 mm

Magasság:

110 mm

Függesztő kengyel HB VAL 100W csarnokvilágítóhoz