Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Függesztő kengyel HB VAL 150W csarnokvilágítóhoz SN116320 - 423374

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Függesztő kengyel HB VAL 150W csarnokvilágítóhoz SN116320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 186 mm

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116320

Gyártói cikkszám

423374

Gyártói típuskód

HB VAL BRACKET 150W

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Hosszúság:

186 mm

Szélesség:

35 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Függesztő kengyel HB VAL 150W csarnokvilágítóhoz