LEDVANCE - Függesztő kengyel HB VAL 210W csarnokvilágítóhoz SN125342 - 505308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - fekete
Hosszúság - 138 mm
Szélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125342
Gyártói cikkszám
505308
Gyártói típuskód
HB VAL BRACKET 210W
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
138 mm
Szélesség:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
150 mm
Függesztő kengyel HB VAL 210W csarnokvilágítóhoz