Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Függesztő készlet DALI SN143905 - 133303

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Függesztő készlet DALI SN143905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kábelfüggesztő készlet

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 100 mm

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075133303

Sonepar cikkszám

SN143905

Gyártói cikkszám

133303

Gyártói típuskód

LN INDV DALI SUSPENSION KIT

Tartozék fajtája:

kábelfüggesztő készlet

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

Áttetsző:

Igen

Magasság:

25 mm

Átmérő:

100 mm

Függesztő készlet DALI