LEDVANCE - Függesztő készlet LN INDV D/I-hez SN109065 - 133280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kábelfüggesztő készlet
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109065
Gyártói cikkszám
133280
Gyártói típuskód
LN INDV Suspension Kit
Tartozék fajtája:
kábelfüggesztő készlet
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
25 mm
Átmérő:
100 mm
Függesztő készlet LN INDV D/I-hez