LEDVANCE - Függesztő LN INDV SUSPENSION WIRE 1db SN113649 - 133327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kábelfüggesztő készlet
Anyag - acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 1610 mm
Szélesség - 1 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113649
Gyártói cikkszám
133327
Gyártói típuskód
LN INDV SUSPENSION WIRE
Tartozék fajtája:
kábelfüggesztő készlet
Anyag:
acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
1610 mm
Szélesség:
1 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
1 mm
Átmérő:
1 mm
Függesztő LN INDV SUSPENSION WIRE 1db