Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Függesztőkészlet TRUSYS PFM CHAIN KIT SN143783 - 284258

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Függesztőkészlet TRUSYS PFM CHAIN KIT SN143783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 90 mm

  • Szélesség - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075284258

Sonepar cikkszám

SN143783

Gyártói cikkszám

284258

Gyártói típuskód

TRUSYS PFM CHAIN KIT

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

28 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

10 mm

Átmérő:

0 mm

Függesztőkészlet TRUSYS PFM CHAIN KIT