LEDVANCE - Gipszkarton álmennyezeti keret 1200x300mm SN148468 - 472976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 1224 mm
Szélesség - 324 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075472976
Sonepar cikkszám
SN148468
Gyártói cikkszám
472976
Gyártói típuskód
PL 1200X300 RECESSEDMOUNTFRAME
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
1224 mm
Szélesség:
324 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
76 mm
Gipszkarton álmennyezeti keret 1200x300mm