LEDVANCE - Gipszkarton álmennyezeti keret PL VAL 600x600mm SN116325 - 402881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 625 mm
Szélesség - 625 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116325
Gyártói cikkszám
402881
Gyártói típuskód
PL 600 RECESSED MOUNT FRAME
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
625 mm
Szélesség:
625 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
76 mm
Átmérő:
0 mm
Gipszkarton álmennyezeti keret PL VAL 600x600mm