LEDVANCE - HEPA szűrős UV-C légtisztító SN129620 - 555303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üveg tisztító - Nem
Szívó-tisztító - Nem
Névleges teljesítmény - 4.5 W
Feszültség - 5-5 V
Alapszín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129620
Gyártói cikkszám
555303
Gyártói típuskód
UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB LEDV
Üveg tisztító:
Nem
Szívó-tisztító:
Nem
Névleges teljesítmény:
4.5 W
Feszültség:
5-5 V
Alapszín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
85 mm
Magasság:
164 mm
Mélység:
85 mm
HEPA szűrős UV-C légtisztító