LEDVANCE - Infravörös távirányító EASY vezérlőegység (4 csoport) SN068417 - 053152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Magasság - 120 mm
Szélesség - 57 mm
Mélység - 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068417
Gyártói cikkszám
053152
Gyártói típuskód
DALI EASY RMC FS1 OSRAM
Magasság:
120 mm
Szélesség:
57 mm
Mélység:
26 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Infravörös távirányító EASY vezérlőegység (4 csoport)