LEDVANCE - Inverter készlet 3h 1,5W IP20 for BULKHEAD COMBO ROUND SN193680 - 481055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény - 1.5 W
Kapcsolási mód - tartós/készenléti kapcsoló
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges üzemidő - 3-3 h
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854481055
Sonepar cikkszám
SN193680
Gyártói cikkszám
481055
Gyártói típuskód
BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT
Teljesítmény:
1.5 W
Kapcsolási mód:
tartós/készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges üzemidő:
3-3 h
Fényforrás:
LED
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
vizsgálógomb
Inverter készlet 3h 1,5W IP20 for BULKHEAD COMBO ROUND