LEDVANCE - Inverter készlet DP CBO-hoz 3h áthidalás SN190402 - 521430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény - 3 W
Kapcsolási mód - tartós/készenléti kapcsoló
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges üzemidő - 40000-40000 h
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854521430
Sonepar cikkszám
SN190402
Gyártói cikkszám
521430
Gyártói típuskód
DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT
Teljesítmény:
3 W
Kapcsolási mód:
tartós/készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges üzemidő:
40000-40000 h
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
automatikus önteszt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Plug & Upgrade vészvilágító készlet DP / BATTEN / LN SF COMBO lámpatestek vészvilágító lámpatestekké alakításához. Termékjellemzők: Védelem típusa: IP20. Ütésállóság: IK06. Üzemmód: állandó (M) vagy készenléti (NM). Akkumulátor-technológia: LiFePO4. Környezeti hőmérséklet működés közben: 0…+40 °C. Termékelőnyök: Plug & Upgrade koncepció, amellyel a hagyományos lámpatest vészvilágító lámpatestté alakítható. Könnyen karbantartható a vészvilágítás kézi vagy öntesztfunkciójának köszönhetően. Egyszerűen cserélhető akkumulátor. Alkalmazási területek: DAMP PROOF / BATTEN COMBO / LINEAR SURFACE COMBO lámpatestekkel használható. Berendezés / tartozékok: Akkumulátor a csomagban. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!.