Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó LED-es 11,5W/12V G53 800lm 3000K 24° AR111 IP20 SN123882 - 448902

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó LED-es 11,5W/12V G53 800lm 3000K 24° AR111 IP20 SN123882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 11.5-11.5 W

  • Fényáram - 800-800 lm

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123882

Gyártói cikkszám

448902

Gyártói típuskód

PPRO AR111 75 24° 11.5 W/3000K G53

Lámpateljesítmény:

11.5-11.5 W

Fényáram:

800-800 lm

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

62 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

69 lm/W

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

1100-1100 mA

Fényerősség:

2000 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

110.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó LED-es 11,5W/12V G53 800lm 3000K 24° AR111 IP20