Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó LED-es 2,5W/230V 250lm 2700K E14 gyertya SN172490 - 069451

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó LED-es 2,5W/230V 250lm 2700K E14 gyertya SN172490

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854069451

Sonepar cikkszám

SN172490

Gyártói cikkszám

069451

Gyártói típuskód

LED CLB25 2.5W 827 FILCL E14 P

Izzó LED-es 2,5W/230V 250lm 2700K E14 gyertya