Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó LED-es 2,5W / 2400K 220lm E27 IP20 SN126015 - 808980

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó LED-es 2,5W / 2400K 220lm E27 IP20 SN126015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W

  • Fényáram - 220-220 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2400-2400 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126015

Gyártói cikkszám

808980

Gyártói típuskód

Ledvance Vintage 1906 Globe 22 2,5W

Lámpateljesítmény:

2.5-2.5 W

Fényáram:

220-220 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2400-2400 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

300-300 °

Hosszúság:

168 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

88 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

220 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges áram:

19-19 mA

Átmérő:

124 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó LED-es 2,5W / 2400K 220lm E27 IP20