Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Izzó LED-es 2,6W G4foglalat 300lm 2700K SN166378 - 048616

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó LED-es 2,6W G4foglalat 300lm 2700K SN166378

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854048616

Sonepar cikkszám

SN166378

Gyártói cikkszám

048616

Gyártói típuskód

LED PIN28 2.6W 827 CL G4 P

Izzó LED-es 2,6W G4foglalat 300lm 2700K