Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

LEDVANCE - Izzó Led-es 25W 2G11 3250lm 6500K 140° SN204064 - 501715

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó Led-es 25W 2G11 3250lm 6500K 140° SN204064

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN204064

Gyártói cikkszám

501715

Gyártói típuskód

DULUX LED L55 HF & AC MAINS VALUE 25W 865 2G11

Izzó Led-es 25W 2G11 3250lm 6500K 140°