LEDVANCE - Izzó LED-es 32W/230V 4000K 6000lm E27 IP65 filament SN200864 - 853388
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854853388
Sonepar cikkszám
SN200864
Gyártói cikkszám
853388
Gyártói típuskód
HQL LED FIL V 6000LM 32W 840 E27 LEDV
Izzó LED-es 32W/230V 4000K 6000lm E27 IP65 filament