Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó LED-es 4,3W 350lm 2700K IP20 SN157269 - 607996

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó LED-es 4,3W 350lm 2700K IP20 SN157269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075607996

Sonepar cikkszám

SN157269

Gyártói cikkszám

607996

Gyártói típuskód

LPPAR1650120 4,3W/840 230V GU10 FS1

Lámpateljesítmény:

4.3-4.3 W

Fényáram:

350-350 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Hosszúság:

56 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

81 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Szín:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges áram:

38-38 mA

Fényerősség:

100 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 4,3W 350lm 2700K IP20