Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó LED-es 4,9W GU10 2700-6500K 350lm 36° Zigbee SN166469 - 208438

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó LED-es 4,9W GU10 2700-6500K 350lm 36° Zigbee SN166469

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075208438

Sonepar cikkszám

SN166469

Gyártói cikkszám

208438

Gyártói típuskód

SMART ZB PAR16 TW 5W 230V GU10 4X1 LEDV

Izzó LED-es 4,9W GU10 2700-6500K 350lm 36° Zigbee