LEDVANCE - Izzó led-es 4W/230V E14 foglalat 470lm 2700K filament SN167771 - 069024
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854069024
Sonepar cikkszám
SN167771
Gyártói cikkszám
069024
Gyártói típuskód
LED Classic P 40 Filament V 4W 827 Clear E14
Izzó led-es 4W/230V E14 foglalat 470lm 2700K filament