LEDVANCE - Izzó LED-es 4W/230V E27 foglalat 2400K 410lm Edison 35 Filament Gold SN199600 - 091377
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854091377
Sonepar cikkszám
SN199600
Gyártói cikkszám
091377
Gyártói típuskód
Vintage 1906 Edison 35 Filament 4W 824 Gold E27
Izzó LED-es 4W/230V E27 foglalat 2400K 410lm Edison 35 Filament Gold