Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó LED-es 7W 4000K 800lm GR8 SQ16 IP20 2pin SN201937 - 501739

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó LED-es 7W 4000K 800lm GR8 SQ16 IP20 2pin SN201937

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854501739

Sonepar cikkszám

SN201937

Gyártói cikkszám

501739

Gyártói típuskód

DULUX LED SQ16 EM V 7W 840 GR8 LEDV

Izzó LED-es 7W 4000K 800lm GR8 SQ16 IP20 2pin